※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)蓋と身は別々になります
スリーライン
スリーラインの テーブルウェア(卓上備品・食器)
スリーラインの グラス・食器・カトラリー
スリーラインの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
飯丼(シーズン1)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25859269
品番
GH-223
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
温冷配膳車対応の省スペース設計。収納性や機能性を追及しました。ブルーの絵柄が料理を引き立てます。
材質
メラミン
用途
病院、福祉
容量(mL)
500
直径(Φmm)
130
高さ(mm)
69
対応
食器洗浄機、消毒保管庫
商品タイプ
身