スリーライン
スリーラインの テーブルウェア(卓上備品・食器)
スリーラインの グラス・食器・カトラリー
スリーラインの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
深皿(デュオ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25860556
品番
AID-112
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
3色の木の葉をモチーフにした、若々しいイメージの食器です。爽やかでやわらかな色合いが、心をなごませてくれます。
材質
メラミン
用途
病院、福祉
適合
P-203
寸法(mm)
165×41
容量(mL)
400
対応
食器洗浄機、消毒保管庫