スリーライン
スリーラインの テーブルウェア(卓上備品・食器)
スリーラインの グラス・食器・カトラリー
スリーラインの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
深皿(メイ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25860784
品番
AIM-111
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,180
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
どこか懐かしく郷愁を感じさせる、おりべ柄のシリーズです。温かみのある落ち着いた色合いは、いつまでも飽きがきません。
材質
メラミン
用途
病院、福祉
適合
AI-201
寸法(mm)
180×29
容量(mL)
320
対応
食器洗浄機、消毒保管庫