スリーライン
スリーラインの テーブルウェア(卓上備品・食器)
スリーラインの グラス・食器・カトラリー
スリーラインの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
中皿(デュオ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25861134
品番
M-127AID
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥980
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
すくいやすく、持ちやすいカタチの食器です。視認性にも富んだ黒もご用意しました。
材質
メラミン
用途
病院、福祉
種別
蓋
寸法(mm)
Φ148×36
対応
食器洗浄機、消毒保管庫
柄
デュオ
注意
※蓋は別売りです。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
25861134
M-127AID
66262875
M-127AID
中皿(蓋)
スリーライン
1個
¥
799
税込
¥
879
注文コードが変更になりました