スリーライン
スリーラインの テーブルウェア(卓上備品・食器)
スリーラインの グラス・食器・カトラリー
スリーラインの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
小鉢
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
300
種別
身
柄
デュオ
注文コード
25861168
品番
M-352AID
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
容量・種別・柄
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
すくいやすく、持ちやすいカタチの食器です。蓋つきですから料理の乾燥を防ぎます。視認性にも富んだ黒もご用意しました。
材質
メラミン
用途
病院、福祉
種別
身
寸法(mm)
150×136×43
容量(mL)
300
対応
食器洗浄機、消毒保管庫
柄
デュオ