スリーライン
スリーラインの テーブルウェア(卓上備品・食器)
スリーラインの グラス・食器・カトラリー
スリーラインの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
小鉢
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
蓋
柄
デュオ
注文コード
25861177
品番
M-129AID
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥760
この商品は
容量・種別・柄
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
すくいやすく、持ちやすいカタチの食器です。蓋つきですから料理の乾燥を防ぎます。視認性にも富んだ黒もご用意しました。
材質
メラミン
用途
病院、福祉
種別
蓋
寸法(mm)
Φ125×36
対応
食器洗浄機、消毒保管庫
柄
デュオ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
25861177
M-129AID
66262972
M-129AID
小鉢(蓋)
スリーライン
1個
¥
619
税込
¥
681
注文コードが変更になりました