カップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25861536 品番M-3MAS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,210
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

パステルトーン、ビビッドカラー、絵柄ものと多彩に揃いました。どれも使いやすい形状となっています。

材質メラミン 容量(mL)260 用途病院、福祉 適合M-3FREI 寸法(mm)97×127×68 対応食器洗浄機、消毒保管庫

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25861536 M-3MAS 25844325 M-3MAS カップ(マスタード) スリーライン カップ(マスタード) スリーライン 1個 949 税込1,044 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする