スリーライン
スリーラインの テーブルウェア(卓上備品・食器)
スリーラインの グラス・食器・カトラリー
スリーラインの マグカップ・グラス・コップ
湯呑
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
190
注文コード
25863094
品番
M-109LG
参考基準価格(税別)
¥730
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
絵柄、サイズともバリエーション豊富な湯のみ。シーンに合わせてお選びいただけます。
材質
メラミン
容量(mL)
190
適合
M-110BK
寸法(mm)
71×83
対応
食器洗浄機、消毒保管庫