どびん

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25864047 品番 TS-2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
容量(mL)2000 用途病院・福祉 材質ポリカーボネート 寸法(mm)170×150 対応食器洗浄機、消毒保管庫

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-08
用途:
特養利用者用のお茶入れとして
社会福祉法人東京かたばみ会 様 (医療・福祉・介護関連業)

容量は満足しています。また、どびん自体の色が黒色なのは抵抗があったが、汚れが目立たないので良いと思っています。

対象商品:
25864047
2022-02-25
用途:
施設のお茶の時間に使用
グループホームなごみ 様 (医療・福祉・介護関連業)

樹脂製の土瓶は持つところ(取っ手)が直ぐに壊れてしまっていましたが、こちらの取っ手は樹脂製なので壊れにくくて持ちやすい、半透明でなので以前使用していた物より良いのです。購入して良かったと思います。

対象商品:
25864047
2019-04-19
用途:
大人数の来客時や、会議室の追加のお茶提供に使用(ピッチャー)

まだ使ってはいませんが、2Lの容量で、半透明であることから残量もわかり便利そうです。瀬戸物ではなく、蓋を落としても割れる心配がありませんし、なにより本体が軽量なのが良いと思います。茶こしの目が荒いので、細かな葉の緑茶や紅茶などは直出しには使えないと思います。必要量の茶葉を不織のパックに入れるなどの一手間が必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする