スリーライン
スリーラインの テーブルウェア(卓上備品・食器)
スリーラインの グラス・食器・カトラリー
スリーラインの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
3ツ切ランチ皿(ライオン)(なかよし)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25864214
品番
M-601NK
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
親子だったり、仲間だったり…。仲むつまじい動物や魚たちを彩った可愛いデザインの器です。
材質
メラミン
用途
保育、病院
適合
295-OP
形状
丸皿
寸法(mm)
194×26
対応
食器洗浄機、消毒保管庫