スリーライン
スリーラインの テーブルウェア(卓上備品・食器)
スリーラインの グラス・食器・カトラリー
スリーラインの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
丸深皿(なかよし)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25864223
品番
M-602NK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,120
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
親子だったり、仲間だったり…。仲むつまじい動物や魚たちを彩った可愛いデザインの器です。
材質
メラミン
用途
保育、病院
適合
P-203
寸法(mm)
167×45
容量(mL)
420
対応
食器洗浄機、消毒保管庫