スリーライン
スリーラインの テーブルウェア(卓上備品・食器)
スリーラインの グラス・食器・カトラリー
スリーラインの マグカップ・グラス・コップ
カップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
200
注文コード
25864966
品番
NY-160I
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
アイボリーとピンクのシンプルカラー。料理の色が映え、子どもたちに食べることへの楽しさを育てます。
材質
メラミン
容量(mL)
200
直径×高さ(mm)
77×68
用途
保育、病院
対応
食器洗浄機、消毒保管庫