スリーライン
スリーラインの テーブルウェア(卓上備品・食器)
スリーラインの グラス・食器・カトラリー
スリーラインの マグカップ・グラス・コップ
カップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
190
注文コード
25864984
品番
M-25I
参考基準価格(税別)
¥710
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
アイボリーとピンクのシンプルカラー。料理の色が映え、子どもたちに食べることへの楽しさを育てます。
材質
メラミン
容量(mL)
190
適合
M-355BK
直径×高さ(mm)
85(取っ手含む112)×62
用途
保育、病院
対応
食器洗浄機、消毒保管庫