スリーライン
スリーラインの テーブルウェア(卓上備品・食器)
スリーラインの グラス・食器・カトラリー
スリーラインの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ウェーブ深皿(いつも一緒)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
95×30
注文コード
25865298
品番
TKE-95IT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,280
この商品は
寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
子グマがイルカと一緒に水中を泳いだり、トリと楽しそうに大空を飛んだり。ほほ笑ましい空想の世界が食事を楽しくします。
材質
強化磁器
用途
保育
寸法(mm)
95×30
容量(mL)
130
対応
電子レンジ、食器洗浄機、消毒保管庫