スリーライン
スリーラインの テーブルウェア(卓上備品・食器)
スリーラインの グラス・食器・カトラリー
スリーラインの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
プレート(ブルーロイヤル)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25866217
品番
ND-192LRY
参考基準価格(税別)
¥3,970
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ランチタイムにもプレートひとつで趣は変わります。カジュアルな感じから格調高く…。おいしさにお洒落な雰囲気が加わります。
材質
メラミン
用途
外食・福祉・ホテル
適合
292-OP
形状
角皿
寸法(mm)
320×232×28
対応
食器洗浄機、消毒保管庫