スリーライン
スリーラインの テーブルウェア(卓上備品・食器)
スリーラインの グラス・食器・カトラリー
スリーラインの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
どら鉢(志野)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
6500
注文コード
25866357
品番
G-613SI
参考基準価格(税別)
¥7,420
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
バラエティーに富んだ絵柄と使い勝手のよいサイズでお惣菜はもちろんパーティーやビュッフェ用の盛り皿としても活躍します。
材質
メラミン
用途
外食・惣菜・ホテル
寸法(mm)
391×86
容量(mL)
6500
対応
食器洗浄機、消毒保管庫