スリーライン
スリーラインの テーブルウェア(卓上備品・食器)
スリーラインの グラス・食器・カトラリー
スリーラインの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
どら鉢(赤絵)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
5000
注文コード
25866375
品番
G-612A
参考基準価格(税別)
¥6,570
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
バラエティーに富んだ絵柄と使い勝手のよいサイズでお惣菜はもちろんパーティーやビュッフェ用の盛り皿としても活躍します。
材質
メラミン
用途
外食・惣菜・ホテル
寸法(mm)
364×81
容量(mL)
5000
対応
食器洗浄機、消毒保管庫