G-710PR 盛鉢 スリーライン 容量1800mL 25866664

盛鉢

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25866664 品番G-710PR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

海の幸、山の幸を盛り付けてください。重さは陶器の約1/3。取り扱いに大変便利な高台シリーズ。

材質メラミン 用途外食・ホテル 適合P-214 寸法(mm)300×50 容量(mL)1800 対応食器洗浄機、消毒保管庫

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする