スリーライン
スリーラインの テーブルウェア(卓上備品・食器)
スリーラインの グラス・食器・カトラリー
スリーラインの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
飯碗(太白)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25867179
品番
EAS-50W
参考基準価格(税別)
¥1,180
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
有田焼らしさを現代風にアレンジしながら、シンプルな形状、小ぶり、皿カバー対応、スタック性など機能性を充実させています。
材質
強化磁器
用途
外食・病院・福祉・ホテル
適合
M-145BK
寸法(mm)
115×57
容量(mL)
200
対応
電子レンジ、食器洗浄機、消毒保管庫