曜日別特売
EAS-54MT 13.5cm八角中鉢 スリーライン 25867197

13.5cm八角中鉢

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード25867197品番EAS-54MT
参考基準価格(税別)¥2,340販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

有田焼らしさを現代風にアレンジしながら、シンプルな形状、小ぶり、皿カバー対応、スタック性など機能性を充実させています。

用途外食・病院・福祉・ホテル材質強化磁器適合P-206寸法(mm)134×131×50容量(mL)250対応電子レンジ、食器洗浄機、消毒保管庫
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする