スリーライン
スリーラインの テーブルウェア(卓上備品・食器)
スリーラインの グラス・食器・カトラリー
スリーラインの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
むし茶碗(ストライプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25867793
品番
EL-329MST
参考基準価格(税別)
¥1,130
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
線と小花のコンビネーションが可愛らしいシリーズです。和風、洋風を問わずにお使いいただけます。
材質
強化磁器
用途
外食・福祉・ホテル
種別
身
寸法(mm)
74×62
容量(mL)
180
対応
電子レンジ、食器洗浄機、消毒保管庫
電子レンジ
○
食器洗浄機
○
食器の種類
和食器