スリーライン
スリーラインの テーブルウェア(卓上備品・食器)
スリーラインの グラス・食器・カトラリー
スリーラインの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
段付小鉢(小)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25867863
品番
EL-403-Y
参考基準価格(税別)
¥1,430
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
明るくシンプルな色合いが特徴です。酢の物や和え物などの単品使いに、お弁当の中子や取り分けにも重宝します。
材質
強化磁器
用途
外食・福祉・ホテル
適合
P-215
寸法(mm)
92×36
容量(mL)
120
対応
電子レンジ、食器洗浄機、消毒保管庫