段付小鉢(小)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25867949 品番EL-403-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,190
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

明るくシンプルな色合いが特徴です。酢の物や和え物などの単品使いに、お弁当の中子や取り分けにも重宝します。

材質強化磁器 用途外食・福祉・ホテル 適合P-215 寸法(mm)92×36 容量(mL)120 対応電子レンジ、食器洗浄機、消毒保管庫

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする