スリーライン
スリーラインの テーブルウェア(卓上備品・食器)
スリーラインの グラス・食器・カトラリー
スリーラインの マグカップ・グラス・コップ
湯呑
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
180
注文コード
25869096
品番
EA-27
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,050
この商品は
容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
一器多様の本格的な強化磁器です。シンプルな中にもグレード感が漂い、様々な料理の強い味方となります。
材質
強化磁器
容量(mL)
180
用途
外食・福祉・ホテル
寸法(mm)
88×54
対応
電子レンジ、食器洗浄機、消毒保管庫