スリーライン
スリーラインの テーブルウェア(卓上備品・食器)
スリーラインの グラス・食器・カトラリー
スリーラインの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ピーチボール(ホワイト)(コンフォート)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
161×144×81
注文コード
25869927
品番
EL-524-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,670
この商品は
寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
和・洋・中を問わず様々な料理を柔軟に受け入れる「コンフォート」。モダンな形状がたいへん印象的です。
材質
強化磁器
用途
外食・福祉・ホテル
寸法(mm)
161×144×81
容量(mL)
530
対応
電子レンジ、食器洗浄機、消毒保管庫