Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の 電設用スイッチ
Panasonic(パナソニック)の センサスイッチ
住宅向 天井取付熱線センサ付自動スイッチ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25872386
品番
WTK2911K
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
取付方式
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
色
ホワイト
適合
深型中形四角アウトレットボックス(丸孔カバー付)、またはコンクリートボックス(丸孔カバー付)、深型八角アウトレットボックス(丸孔カバー付)、またはコンクリートボックス(丸孔カバー付)
定格電圧
DC12V(無極性)(対地AC100V)
取付場所
天井
注意
※子器のみの使用はできません。
※白熱灯照明器具から40cm以上はなしてください。