抵抗器内蔵 メタルフレーム形LED表示灯

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 発光色 注文コード25872709 品番DOH-8MT R
参考基準価格(税別)¥505 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品は発光色など20種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)DC5V〜DC60V 使用電圧範囲(V)DC5〜60 定格電流(mA)DC15(10〜15) 内蔵ランプΦ5LED素子 レンズ色乳白 発光色 材質(本体)真鍮/クロムメッキ 材質(レンズ)ポリカーボネート樹脂 材質(フランジ)真鍮/クロムメッキ パネルカット寸法(mm)8.2 内蔵抵抗器1/2Wカーボン抵抗器 結線方法はんだ付け

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:214

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-07
用途:
制御盤用リモコン箱
渡辺技研 様

手持ちのリモコンに使用したが、小型で使用し易いが点灯するまでみんな白色のため、並べて使用した時、デザイン的に、もの不足と言う感じであった。

対象商品:
25872693
2024-02-26
用途:
表示器
有限会社井戸囲 様

バイク用の表示器
ウインカーの点滅を知らせるランプに使用

1人が参考にしています
対象商品:
25872623
2023-04-14
用途:
制御機器の表示ランプ用
田中技工 様 (製造業)

LED表示器は意外と高く、入手しにくい状態でしたが、
このLED表示は、使用電圧範囲も広く満足しています。

対象商品:
25872605
2022-09-13
用途:
粉砕機の送り表示ランプ交換
農・林・水産業

凄く明るくて良いです。
交換部品として使用しましたが、以前のものより明るくわかりやすいと思います。
ただ、半田付の際は端子の絶縁に樹脂素材を使用してある為、上手くやらないと溶けて端子自体が外れてしまいます。

対象商品:
25872596
2023-05-12
用途:
車のインジケーター

開封、点灯確認した後、車両に取り付けたら点灯しなくなりました。
耐久性に問題が、、、品質を疑います。

1人が参考にしています
対象商品:
25872684
2022-04-10
用途:
基板チェックの際のGo/NGを一目で分かるように点灯させる

明るさもちょうど良く、配線も簡単で、費用対効果も十分有ると思います。

対象商品:
25872648
2021-08-05
用途:
オーディオ機器製作用途

まず、DCの広範囲な電圧に対応出来るのが有難いです。
オーディオ機器のケーシングの際に電源投入後の表示灯として使用していますが、色の種類も豊富で外見も良く、また購入したいです。

対象商品:
25872569
2020-05-30
用途:
オーディオ機器の製作に

坂詰製作所のLED表示灯はAC電源でいつも愛用しています。

今回はDC280に対応している品が無いので二次側のDC電源で使う想定で選びました。
明るさも適度でデザイン的にも良く、今回も購入して正解でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする