DUL-8H-IP G/G モールドフレーム形防水・防滴(IP65)超高輝度LED表示灯 Φ8 坂詰製作所 25872779

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

モールドフレーム形防水・防滴(IP65)超高輝度LED表示灯 Φ8

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
発光色
内容量1個注文コード25872779品番DUL-8H-IP G/G
参考基準価格(税別)¥895販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889
定格電圧(V)DC5~60使用電圧範囲(V)DC5~60定格電流(mA)1.8~6.0内蔵ランプチップLED(ESD付)レンズ色発光色パネルカット寸法(mm)Φ8.2材質(本体)ポリカーボネート樹脂材質(レンズ)ポリカーボネート樹脂(透明)材質(フランジ)ポリカーボネート樹脂結線方式はんだ付け
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25872779
2021-10-23
用途: 試作品の作成

色違い、3つ同じ商品を買いましたが、内1つが防水用のガスケットが欠品していました。
透明でわかりにくいので、買われた場合はしっかり検品した方が良いです。
そして、欠品部品は申し立ててから、「メーカーから発送手配中」メールまで10日かかりました。
モノタロウさんからすぐ代品送ってもらえると思っていたのですが・・・

MonotaROからの回答

重ね重ねご迷惑をおかけし、申し訳ございません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする