フカガワ
フカガワの フレキシブルホース・ダクトホース
フカガワの ダクトホース・ダクト管用継手
防火ダンパー
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
呼び径(Φmm)
125
注文コード
25873384
品番
FDL-RIO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,800
この商品は
呼び径
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
火炎の発生により通過する空気の温度が上昇した時に温度ヒューズが溶断し閉鎖するダンパーです。
寸法D(Φmm)
123
寸法L(mm)
142
材質
亜鉛鋼板
呼び径(Φmm)
125