六角軸 軸付砥石 金属用(WA)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)25 注文コード25877803 品番27802
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639
この商品は外径・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る
用途
金属用
一般金属、合金鋼、工具鋼、ステンレスの研削に
金属加工、バリ取り、刃物・工具の研削に
軸径(Φmm)6.35(六角軸) 長さ(mm)38 粒度#60 外径(Φmm)25 使用可能機種電動ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフト 使用砥石WA材 適合材金属 最大許容回転速度(min-1[r.p.m])5000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25877776
2019-05-04
用途:
金属のバリ取り等

近所のホームセンターには六角軸の砥石はあまりなく、丸軸のものがほとんどで助かりました。
使用感ですが仕上げ用という感じではなく、何度も粗削りの繰り返しタイプかな?と思う。丸軸ではないのでインパクトで使ってもそれなりの仕事はしてくれました。
ただ劣化も思ったより早いと思う....

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする