RELIEF
RELIEFの 軸付研磨
RELIEFの 軸付砥石
六角軸 軸付砥石 ステンレス用(WA)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(mm)
Φ38
注文コード
25877907
品番
27843
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
この商品は
外径
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
外径(mm)
Φ38
粒度
#46
用途
ステンレス、一般金属、合金鋼、工具鋼の研削に
軸径(Φmm)
6.35(六角軸)
長さ(mm)
13
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
(最高)5000
適合材
ステンレス