RELIEF
RELIEFの 軸付研磨
RELIEFの 軸付砥石
六角軸 軸付砥石 石材用(GC)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(mm)
Φ20
注文コード
25878056
品番
27820
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
この商品は
外径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
外径(mm)
Φ20
長さ(mm)
38
粒度
#60
用途
石材・タイル加工・ガラス工作・木材用に
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
(最高)5000
適合材
石材