薄刃ダイヤモンドカッター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25878817 品番29464
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
外径(mm)Φ125 穴径(mm)Φ22/Φ20 ダイヤ層厚さ(mm)1.4 用途磁器タイル・カワラ・ブロック・レンガ・コンクリート製品など 切断能力(黒色花崗岩厚み15mm)約113M ダイヤ幅(mm)5.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする