RELIEF
RELIEFの 研削砥石
RELIEFの 平形砥石
研削砥石
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25878923
品番
28714
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
粒度
#60結合度P
外径(mm)
Φ150
穴径(mm)
12.7
厚さ(mm)
16
用途
一般鋼材・鉄・普通刃物など
材質
A材