RELIEF
RELIEFの 軸付研磨
RELIEFの 軸付砥石
精密軸付砥石
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
注文コード
25879018
品番
28271
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
#120
用途
Φ2.35mm軸ミニルーターフレキシブルシャフト用
材質
金属用 WA材
使用工具
電池・電動式ミニルーター、フレキシブルシャフト
使用目的
金属のバリ取り、刃物研げ、金型製作、サビ落としなどの精密研削加工用。