RELIEF
RELIEFの 軸付研磨
RELIEFの 軸付砥石
小径精密丸鋸セット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3枚)
注文コード
25879185
品番
28540
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
用途
木材・バルサ材・アルミ・樹脂などの薄板材の精密切断作業に使用します。
付属品
マンドレル付き
仕様
小径丸鋸サイズ:Φ16・19・22mm
材質
ステンレス製