RELIEF
RELIEFの 軸付研磨
RELIEFの 軸付ブラシ
RELIEFの 筒型・筆型・エンド型ブラシ
研磨用ブラシセット
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(3本)
注文コード
25879316
品番
28516
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
2.35
用途
金属・非鉄金属・貴金属・ガラス・タイル・陶磁器・貝殻・石材・樹脂・木材などの小物の研磨やツヤ出しに最適です。
セット内容
ブタ毛・真鍮。鋼線
タイプ
筒型
サイズ(mm)
5×9