12268 薄型スパナ Strong Tool 25880463

薄型スパナ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
二面幅(mm)8×9
内容量1個注文コード25880463品番12268
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359
用途
隙間などの狭い箇所のナットの取付け、取り外しに!
台車や家具などのキャスターの取付けや取り外しに
各種電動工具のパーツ交換などに
サイズ(mm)8×9材質カーボンスチール厚さ(mm)3仕上クロームメッキ二面幅(mm)8×9商品構成単品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25880488
2021-08-28
用途: オートバイ

印字サイズと実際のサイズは合っている。車載工具に使うため薄く軽量で良かった。

対象商品 : 25880479
2021-02-26
用途: タイヤハメ替え交換
自動車・二輪車・自転車関連業

アルミホイールのエアバルブで
ダブルナットの締め付け時に使用します。
この3mm厚のサイズを探していたので大満足です。

対象商品 : 25880479
2018-09-14
用途: キャスターの締め直し用
製造業

12/10mm品を購入したのですが、12mmは丁度ですが対面の10mmは11mmありました。中国製なので加工精度はいまいちですが、キャスターのナット締め付け程度には十分かと思います。
カーボンスチール製にざらついたクロームメッキをしてあり滑り止めにはなります。
心配していた錆も1か月たって出ていません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両口スパナの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/347/
2023-03-27

スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする