薄型スパナ

(3件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25880497 品番 12272
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489
用途
隙間などの狭い箇所のナットの取付け、取り外しに!
台車や家具などのキャスターの取付けや取り外しに
各種電動工具のパーツ交換などに
サイズ(mm)14×17 材質カーボンスチール 厚さ(mm)3 仕上クロームメッキ 二面幅(mm)14×17 商品構成単品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25880488
2021-08-28
用途:
オートバイ

印字サイズと実際のサイズは合っている。車載工具に使うため薄く軽量で良かった。

対象商品:
25880479
2021-02-26
用途:
タイヤハメ替え交換
自動車・二輪車・自転車関連業

アルミホイールのエアバルブで
ダブルナットの締め付け時に使用します。
この3mm厚のサイズを探していたので大満足です。

対象商品:
25880479
2018-09-14
用途:
キャスターの締め直し用
製造業

12/10mm品を購入したのですが、12mmは丁度ですが対面の10mmは11mmありました。中国製なので加工精度はいまいちですが、キャスターのナット締め付け程度には十分かと思います。
カーボンスチール製にざらついたクロームメッキをしてあり滑り止めにはなります。
心配していた錆も1か月たって出ていません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両口スパナの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/347/
2023-03-27

「スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする