画像準備中

検査鏡

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)570 注文コード25881495 品番20232
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は全長など6種類から選べます 他の種類を見る

自動車のエンジンルームや機械の内部などの狭くて、見えにくい所の点検や観察に大変便利です。
鏡の角度を自由に変えることが出来るので、機械の背面部も簡単に点検、観察することが出来ます。
また、ご家庭の自動車始動時の車体検査、冷蔵庫や洗濯機、タンスなどの背面の検査、点検にも使用出来ます。
鏡の角度は自由自在!

全長(mm)570 倍率等倍 用途検査鏡、拡大鏡は自動車整備、電気機器、精密機器、機械整備、配管整備など作業の点検、観察用です。 材質樹脂部:ABS樹脂、マグネット:アルニコ 記号ミラー:RL、シャフト:FL シャフト形状オールフレキシブル サイズ(mm)Φ60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25881529
2019-01-15
用途:
装置のシリアル確認
製造業

HPに倍率が2倍と記載があるのに、実際は等倍だった。

MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。
メーカーに確認しましたところ等倍であったことがわかりました。お詫びし訂正させていただきます。今後ともよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「点検鏡/点検灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする