画像準備中

検査鏡とピックアップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)540 注文コード25881556 品番69-46
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は全長など8種類から選べます 他の種類を見る

機械の内部など狭く見えにくい箇所の点検・観察に便利です。

全長(mm)540 用途見えにくい場所の点検・検視に 材質樹脂部:ABS樹脂、マグネット:アルニコ 倍率約2倍 記号ミラー:RS、シャフト:FL シャフト形状オールフレキシブル サイズ(mm)Φ36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「点検鏡/点検灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする