Strong Tool
Strong Toolの 光学測定器
Strong Toolの 点検鏡/点検灯
Strong Toolの 点検鏡
検査鏡とピックアップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25881583
品番
20242
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
機械の内部など狭く見えにくい箇所の点検・観察に便利です。
全長(mm)
710
用途
見えにくい場所の点検・検視に
材質
樹脂部:ABS樹脂、マグネット:アルニコ
倍率
約2倍
記号
ミラー:OS、シャフト:TE
シャフト形状
伸縮自在型7段折れ
サイズ(mm)
25×50