Strong Tool
Strong Toolの 光学測定器
Strong Toolの 点検鏡/点検灯
Strong Toolの 点検鏡
検査鏡とピックアップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
560
注文コード
25881599
品番
20243
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
全長
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
機械の内部など狭く見えにくい箇所の点検・観察に便利です。
全長(mm)
560
用途
見えにくい場所の点検・検視に
材質
樹脂部:ABS樹脂、マグネット:アルニコ
倍率
約2倍
記号
ミラー:OS、シャフト:FL
シャフト形状
オールフレキシブル
サイズ(mm)
25×50