拡大鏡

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード25881687品番20285
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

自動車のエンジンルームや機械の内部などの狭くて、見えにくい所の点検や観察に大変便利です。
鏡の角度を自由に変えることが出来るので、機械の背面部も簡単に点検、観察することが出来ます。
また、ご家庭の自動車始動時の車体検査、冷蔵庫や洗濯機、タンスなどの背面の検査、点検にも使用出来ます。
鏡の角度は自由自在!

用途
検査鏡、拡大鏡は自動車整備、電気機器、精密機器、機械整備、配管整備など作業の点検、観察用です。
倍率約2倍材質樹脂部:ABS樹脂、マグネット:アルニコ全長(mm)660記号ミラー:OL、シャフト:TSシャフト形状伸縮自在型6段折れサイズ(mm)50×80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする