Strong Tool
Strong Toolの 光学測定器
Strong Toolの ルーペ/拡大鏡
Strong Toolの 拡大鏡
拡大鏡とピックアップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25881705
品番
69-45M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
機械の内部など狭く見えにくい箇所の点検・観察に便利です。
倍率
約2倍
材質
樹脂部:ABS樹脂、マグネット:アルニコ
全長(mm)
690
記号
ミラー:RS、シャフト:TE
シャフト形状
伸縮自在型7段折れ
サイズ(mm)
Φ36