YAMANO
YAMANOの 防鳥・防獣用品
YAMANOの 鳥獣よけマット・テグス
『鳥』止マレーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25882335
品番
BT-5150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
セット内容
本体×2、結束バンド×8
材質
本体:SUS304ステンレス鋼線、結束線:耐候性ナイロン
線径(Φmm)
0.8
外径(mm)
47×37