Strong Tool
Strong Toolの 手研磨
Strong Toolの ヤスリ
Strong Toolの ダイヤモンドヤスリ
ミニ・ダイヤモンド精密ヤスリ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
角型
注文コード
25882913
品番
11713
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
この商品は
形状
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
形状
角型
粒度
#180
全長(mm)
100
用途
装飾品・時計・指輪・ガラス細工等の精密作業に
仕様
チタンコーティング