Strong Tool
Strong Toolの 手研磨
Strong Toolの ヤスリ
Strong Toolの ダイヤモンドヤスリ
ミニ・ダイヤモンド精密ヤスリ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
丸型
注文コード
25882929
品番
11714
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
形状
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
形状
丸型
粒度
#180
全長(mm)
100
用途
装飾品・時計・指輪・ガラス細工等の精密作業に
仕様
チタンコーティング