11705 チタンコートダイヤモンド Strong Tool 25882956

チタンコートダイヤモンド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(4本) 注文コード25882956 品番11705
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

チップ・ステン・ガラスなどあらゆる素材に使用で来ます。
抜群の長寿命と研削力!

粒度#180 全長(mm)140 用途装飾品・時計・指輪・ガラス細工等の精密作業に 仕様チタンコーティング セット内容平型・丸型・三角型・半丸型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
2022-10-13

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする