Strong Tool
Strong Toolの 手研磨
Strong Toolの ヤスリ
Strong Toolの ダイヤモンドヤスリ
ダイヤモンドヤスリ チタンコーティング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
半丸型
注文コード
25882999
品番
11720
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
この商品は
形状
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
チップ・ステン・ガラスなどあらゆる素材に使用で来ます。
抜群の長寿命と研削力!
形状
半丸型
粒度
#180
全長(mm)
140
用途
装飾品・時計・指輪・ガラス細工等の精密作業に
仕様
チタンコーティング